Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1152 Papillon fonte, manchette NBR DN450 axe nu - 1152450

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1152 Papillon fonte, manchette NBR DN450 axe nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 450 mm

  • diamètre nominal - DN 450

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 114 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3325311106058

Réf. Sonepar

03969110605

Réf. Fournisseur

1152450

Marque

Sferaco

passage:

450 mm

diamètre nominal:

DN 450

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

114 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10

commande:

sans

joint:

caoutchouc nitrile NBR

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

caoutchouc nitrile NBR

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

394 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

0 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

12889

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1152 avec corps fonte, papillon fonte, manchette NBR pour les réseaux d’hydrocarbures non aromatiques, huiles, DN450 PN10, axe nu, garantie 10 ans

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco