Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1153 Papillon inox, EPDM ACS DN600 axe nu - 1153600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 600 mm
diamètre nominal - DN 600
article de régulation de pression - 10
longueur hors tout - 154 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3325311106096
Réf. Sonepar
03969110609
Réf. Fournisseur
1153600
Marque
Sferaco
passage:
600 mm
diamètre nominal:
DN 600
article de régulation de pression:
10
longueur hors tout:
154 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
10 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
EN
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10
commande:
sans
joint:
EPDM
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau du joint de tige primaire:
EPDM
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
507 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
0 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-20...110 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
22741
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


