Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1154 Papillon inox, manchette FKM DN600 axe nu - 1154600

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1154 Papillon inox, manchette FKM DN600 axe nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 600 mm

  • diamètre nominal - DN 600

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 154 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3325311106126

Réf. Sonepar

03969110612

Réf. Fournisseur

1154600

Marque

Sferaco

passage:

600 mm

diamètre nominal:

DN 600

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

154 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10

commande:

sans

joint:

FPM (FKM)

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du joint de tige primaire:

FPM (FKM)

pays de fabrication:

ESPAGNE

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

507 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

0 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-5...180 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

22741

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1154 avec corps fonte, papillon inox, manchette FKM pour les réseaux d'acides, graisses, hydrocarbures, DN600 PN10, axe nu, garantie 10 ans

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco