Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1155, Papillon et manchette PTFE D250 réducteur - 1155250

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1155, Papillon et manchette PTFE D250 réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 250 mm

  • diamètre nominal - DN 250

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 68 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781163641

Réf. Sonepar

03969116364

Réf. Fournisseur

1155250

Marque

Sferaco

passage:

250 mm

diamètre nominal:

DN 250

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

68 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10

commande:

réducteur quart de tour

joint:

PTFE

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau du joint de tige primaire:

FPM (FKM)

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

440 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

223.5 mm

diamètre de la manivelle:

300 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-25...200 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

3936

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1155 avec corps fonte GS, papillon et manchette PTFE pour le sectionnement ou le réglage de réseaux de fluides corrosifs DN250 PN10/16 à réducteur

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco