Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1155, Papillon et manchette PTFE DN100 à levier - 1155100

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1155, Papillon et manchette PTFE DN100 à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 100 mm

  • diamètre nominal - DN 100

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 52 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781154380

Réf. Sonepar

03969115438

Réf. Fournisseur

1155100

Marque

Sferaco

passage:

100 mm

diamètre nominal:

DN 100

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

52 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

levier

joint:

PTFE

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau du joint de tige primaire:

FPM (FKM)

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

244 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

205 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-25...200 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

627

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1155 avec corps fonte GS, papillon et manchette PTFE pour le sectionnement ou le réglage de réseaux de fluides corrosifs DN100 PN10/16 à levier

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco