Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1158 Papillon cupro-alu, NBR DN300 à levier - 1158300

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1158 Papillon cupro-alu, NBR DN300 à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 300 mm

  • diamètre nominal - DN 300

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 78 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3325311106232

Réf. Sonepar

03969110623

Réf. Fournisseur

1158300

Marque

Sferaco

passage:

300 mm

diamètre nominal:

DN 300

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

78 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

bronze

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

levier

joint:

caoutchouc nitrile NBR

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du joint de tige primaire:

caoutchouc nitrile NBR

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

363 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

600 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

5865

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1158 avec corps fonte GS, papillon cupro-alu, manchette NBR pour les réseaux d'eau de mer, d'eau froide et chaude DN300 PN10/16 Class 150 à levier, garantie 10 ans

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco