Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne sphère laiton titré 4MS Bâtiment+ femelle femelle BSP poignée rouge DN1/2" - 580004

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne sphère laiton titré 4MS Bâtiment+ femelle femelle BSP poignée rouge DN1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 32

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781100035

Réf. Sonepar

03969110003

Réf. Fournisseur

580004

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

32

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

nickelé

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

30 bar

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

12 mm

longueur raccordement 2:

12 mm

hauteur de poignée:

45.2 mm

longueur de poignée:

81.5 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère laiton titré CW617N Gamme Bâtiment+ femelle/femelle BSP avec poignée acier plate rouge, presse étoupe PTFE permettant un resserage en cas de fuite, axe inéjectable, poignée réversible, DN1/2''

Les Atouts de l'article:

Corps laiton CW617N-4MS - ACS - Presse étoupe PTFE - Passage intégral - Axe inéjectable

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco