SG Lighting - Accessoire : pièce de fixation noir pour plafond suspendu - 212198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 20 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982121982
Réf. Sonepar
04937212198
Réf. Fournisseur
212198
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
20 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire FACET
Les Atouts de la gamme:
Accessoire FACET
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


