Non retournable

SG Lighting - Area 66 support pour plafond 45 degrés en acier - 120006

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021981200060

Réf. Sonepar

04937120006

Réf. Fournisseur

120006

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

42 mm

longueur:

42 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Area 66 accessoire : supports de 45 degrés en acier pour la fixation des luminaires au plafond hauteur : 15mm largeur et longueur : 42mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire luminaire étanche

Les Atouts de la gamme:

Gamme luminaires étanches -25°

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting