SG Lighting - Boîtier IP65 avec driver 90W 24V coupure de phase - 820444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 0...24 V
puissance de sortie - 60...90 W
indice de protection (IP) - IP65
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7021988204443
Réf. Sonepar
04937820444
Réf. Fournisseur
820444
Marque
SG Lighting
tension de sortie:
0...24 V
puissance de sortie:
60...90 W
indice de protection (IP):
IP65
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
350 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
53 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
90 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire smart
Les Atouts de la gamme:
Accessoire smart
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


