SG Lighting - Câble d'extension H07RN-F 5x1mm² noir DALI d'une longueur de 10 mètres - 641927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - autre
angle de rayonnement - 0 °
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986419276
Réf. Sonepar
04937641927
Réf. Fournisseur
641927
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
autre
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
noir
longueur:
10000 mm
diamètre:
9 mm
largeur:
9 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Câble DALI
Les Atouts de la gamme:
Câble DALI
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


