SG Lighting - Cadre de finition en polycarbonate blanc 2X vendu par pack de 12 - 078010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SG INSTALL
EAN
7021987801018
Réf. Sonepar
04937780101
Réf. Fournisseur
078010
Marque
SG Lighting
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
84 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire LEDDIM SMART
Les Atouts de la gamme:
Accessoire LEDDIM SMART


