SG Lighting - Circled Multi tête de mât 60mm gris LED 19W 3000K non dimmable classe II IP66 - 8246096168

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2370 lm
Voir les options disponibles0 lm
Voir les options disponibles2520 lm
Voir les options disponibles2970 lm
Voir les options disponibles3120 lm
Voir les options disponibles3950 lm
Voir les options disponibles9870 lm
Voir les options disponibles50000 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2370 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821181266

Réf. Sonepar

04937118126

Réf. Fournisseur

8246096168

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

2370 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

125 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...244 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

autre

avec radiocommande:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

6 m

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

100

largeur:

390 mm

hauteur/profondeur:

185 mm

longueur:

460 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

Circled Multi luminaire à monter sur mât Ø 60mm gris LED 19W 3000K 2370 lumens 125 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures aluminium et verre clair 230V classe II IP66 IK09

Les Atouts de l'article:

CIRCLED est un luminaire pour montage sur mât, il est IK09 et peut donc être installée sur des places publiques, parcs, sentiers…Son éclairage indirect est apaisant et agréable Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorrosion