SG Lighting - Circulus luminaire rond design noir 1360lm 2700K Ra>80 coupure de phase - 214000

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1360 lm
Voir les options disponibles1125 lm
Voir les options disponibles1345 lm
Voir les options disponibles1530 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

45 mm
Voir les options disponibles46 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1360 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP21

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Circulus

EAN

7021982140006

Réf. Sonepar

04937214000

Réf. Fournisseur

214000

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

1360 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP21

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

45 mm

efficacité lumineuse:

80 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

69

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

110

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

360 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Circulus luminaire rond intérieur design noir LED 17W 50000 heures 2700K 1360 lumens 72 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

CIRCULUS est un luminaire au design très minimaliste qui diffuse un important flux lumineux tout en restant très confortable. Sa forme en auréole s'intègre parfaitement à toutes les ambiances. Son détecteur est un atout supplémentaire.

Les Atouts de la gamme:

Montage facile en retirant la plaque arrière avec connecteur rapide