SG Lighting - Connect Bridge kit encastré de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI - 820535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988205358
Réf. Sonepar
04937820535
Réf. Fournisseur
820535
Marque
SG Lighting
modèle:
autre
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
saillie
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
20
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
202...254 V
type de tension:
AC
consommation d'énergie:
0.5 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Accessoire connect
Les Atouts de la gamme:
Accessoire connect
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.





