SG Lighting - Diffuseur en polycarbonate pour applique Herning Midi - 623967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
hauteur - 3 mm
diamètre - 232 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986239676
Réf. Sonepar
04937623967
Réf. Fournisseur
623967
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
hauteur:
3 mm
diamètre:
232 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Diffuseur pour applique HERNING mini
Les Atouts de la gamme:
installation facile avec un support mural et un connecteur rapide, plusieurs entrées de câble, garantie de 10 ans anti-corrosion.
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


