SG Lighting - Disc 760 accessoire de suspension hauteur 5m charge 15kgs maxi noir - 616113

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 5000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986161137

Réf. Sonepar

04937616113

Réf. Fournisseur

616113

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

102 mm

longueur:

5000 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

102 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Disc 760 accessoire de suspension renforcé par du fil d'acier à l'intérieur du câble textile pour sécuriser le poids élévé du luminaire câble d'une hauteur de 5m charge 15kgs maxi noir

Les Atouts de l'article:

Suspension aluminium noire pour DISC 760

Les Atouts de la gamme:

Accessoire DISC

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting