SG Lighting - DISC kit de suspension blanc avec câble 5x0,75mm² longueur de 5 mètres - 606094

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 5000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986060942

Réf. Sonepar

04937606094

Réf. Fournisseur

606094

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

102 mm

longueur:

5000 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

102 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Disc kit de suspension avec câble 5x075 mm² d'une longueur de 5 mètres pour luminaire en saillie blanc

Les Atouts de l'article:

Suspension pour DISC

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED carrés en saillie ou suspendus pour murs et plafonds

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting