Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - DISC kit de suspension noir avec câble 5x0,75mm² longueur de 5 mètres - 606095

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 5000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986060959

Réf. Sonepar

04937606095

Réf. Fournisseur

606095

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

102 mm

longueur:

5000 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

102 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Disc kit de suspension avec câble 5x075 mm² d'une longueur de 5 mètres pour luminaire en saillie noir

Les Atouts de l'article:

Suspension pour DISC

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED carrés en saillie ou suspendus pour murs et plafonds