SG Lighting - Ecoline Kit de suspension avec câble de 2 mètres et visserie - 212095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - argent
longueur - 2000 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982120954
Réf. Sonepar
04937212095
Réf. Fournisseur
212095
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
argent
longueur:
2000 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
ECOLINE est un luminaire versatile car suspendu ou bien mural. Son éblouissement est exceptionnellement bas ce qui fait de lui une référence en matière d'éclairage de bureaux.
Les Atouts de la gamme:
Suspension avec éclairage direct et indirect
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


