Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SG Lighting - Façade noir pour le variateur à piles Smart Wireless - 820455

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre d'application

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204559

Réf. Sonepar

04937820455

Réf. Fournisseur

820455

Marque

SG Lighting

modèle:

cadre d'application

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Non

Façade de finition de couleur noir accessoire pour le variateur à piles Smart Wireless permettant de s'adapter à votre environnement

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur noir Smart

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de commande sans fil

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting