Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SG Lighting - Facet suspension 5250lm détecteur & interrupteur à tirette 4000K Ra>80 Dim blanc - 8246090342

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5250 lm

  • puissance du système - 35 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821169424

Réf. Sonepar

04937116942

Réf. Fournisseur

8246090342

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5250 lm

puissance du système:

35 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

longueur:

1196 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

150 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Facet suspension décorative 35W 5250 lumens 150 lumens/W Dim (bas) + interrupteur à tirette détecteur (haut/bas) blanc 4000K IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures UGR< 19 RG 1 matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Suspension directe indirecte avec interrupteur à tirette

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de suspensions directes indirectes

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting