SG Lighting - Facet suspension blanc 3290lm 3000K Ra>80 DALI - 8246082499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3240 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3240 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821166461
Réf. Sonepar
04937116646
Réf. Fournisseur
8246082499
Marque
SG Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3240 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
autre
longueur:
1196 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
DANEMARK
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
141 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
100
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
FACET est une belle suspension à diffusion directe/indirecte. Son optique prismatique est anti-éblouissement et FACET est prêt à être raccordé pour une installation rapide. FACET est livré avec un câble de 2,5 mètres
Les Atouts de la gamme:
Gamme de suspension fourni avec câble 2,5 mètres
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


