SG Lighting - Fagernes borne noir H. 800mm 610lm 3000K Ra>80 coupure de phase - 630102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986301021
Réf. Sonepar
04937630102
Réf. Fournisseur
630102
Marque
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
12 W
température de couleur:
2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
20 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
70 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
51 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.07
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.34
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
diamètre:
0 mm
section de conducteur:
2.5 mm²
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
142
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
142
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne 800mm ultra contemporaine, idéale pour balisage d'allées de jardins ou hôtellerie de plein air, campings
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'appliques et bornes contemporaines extérieures
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


