SG Lighting - Fenes/Fenes Maxi support mural d'angle gris RAL 7042 - 623268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 127 mm
longueur - 130 mm
hauteur - 154 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986232684
Réf. Sonepar
04937623268
Réf. Fournisseur
623268
Marque
SG Lighting
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
127 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
154 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


