Non retournable

SG Lighting - Fenes/Fenes Maxi support mural gris RAL 7042 - 623269

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 130 mm

  • hauteur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986232691

Réf. Sonepar

04937623269

Réf. Fournisseur

623269

Marque

SG Lighting

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

110 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

92 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Support mural pour gamme Fenes/Fenes Maxi en finition gris RAL 7042 conçu pour une installation en façade et idéal pour les environnements industriels ou urbains

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting