SG Lighting - Herning borne gris hauteur 900mm Ø60 (luminaire vendu séparemment) - 623976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 60 mm
longueur - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986239768
Réf. Sonepar
04937623976
Réf. Fournisseur
623976
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
60 mm
longueur:
900 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


