Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SG Lighting - Herning borne noir hauteur 900mm Ø60 (luminaire vendu séparemment) - 623975

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986239751

Réf. Sonepar

04937623975

Réf. Fournisseur

623975

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

60 mm

longueur:

900 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Herning borne de couleur noir hauteur 900mm Ø60 adaptée pour l'éclairage d'allées de sentiers ou de petits chemins - fixation par 4 boulons ou ancrage au sol (luminaire vendu séparemment)

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting