Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SG Lighting - Herning Mini lum. en top Ø60mm noir 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 - 623978

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • efficacité lumineuse - 76 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986239782

Réf. Sonepar

04937623978

Réf. Fournisseur

623978

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

efficacité lumineuse:

76 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

noir

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

80

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

3 m

puissance de lampe acceptée:

8...17 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

182 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

220 mm

diamètre:

182 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

Herning Mini luminaire en top Ø60mm noir pour montage sur mât ou borne 580/620/1220/1300 lumens 3000/4000K Dip-switch inclus Ra>80 SDCM 3 L80/B20>50 000 heures UGR<22/25 RG1 coupure de phase matériau : aluminium classe II IP65 IK06

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting