SG Lighting - Hovden Midi accessoire : visière pour spot de jardin couleur noir - 630094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 65 mm
longueur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986300949
Réf. Sonepar
04937630094
Réf. Fournisseur
630094
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
65 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
65 mm
diamètre:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
HOVDEN est un projecteur PREMIUM Sa forme contemporaine, sa finition et sa source lumineuse parfaitement hermétique font de HOVDEN le plus apprécié des luminaires de jardin. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


