SG Lighting - Hovden Mini accessoire : visière pour spot de jardin couleur noir - 630093

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986300932

Réf. Sonepar

04937630093

Réf. Fournisseur

630093

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

50 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Hovden Mini accessoire : visière pour spot de jardin permettant de limiter le flux couleur couleur noir matériau : aluminium

Les Atouts de l'article:

HOVDEN est un projecteur PREMIUM Sa forme contemporaine, sa finition et sa source lumineuse parfaitement hermétique font de HOVDEN le plus apprécié des luminaires de jardin. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting