SG Lighting - Inspire S 150 450lm 2700K Ra 98 coupure de phase descendante blanc - 320820

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

450 lm
Voir les options disponibles470 lm
Voir les options disponibles490 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983208200

Réf. Sonepar

04937320820

Réf. Fournisseur

320820

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

450 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

160 mm

efficacité lumineuse:

56 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17.7

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

CHINE

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

150

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.1

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

59 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Inspire S 150 luminaire en saillie blanc 8W LED 450 lumens 56 lumens/W 2700K coupure de phase descendante IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 55° classe I IP20 matériau : aluminium conforme à la norme Hea 01

Les Atouts de l'article:

INSPIRE S est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight. Il convient pour des environnements résidentiels et commerciaux haut de gamme, 2 longueurs 150 et 300mm coupure de phase et DALI

Les Atouts de la gamme:

faible ébouissement, installation facile avec support plafond, connexion rapide et fixation à pression

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting