SG Lighting - Kit d'alimentation 19W 500mA pour Rax Soft 170-200 & 220-240 capteur Connect - 820556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...54 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 19...19 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988205563
Réf. Sonepar
04937820556
Réf. Fournisseur
820556
Marque
SG Lighting
tension de sortie:
24...54 V
courant de sortie:
500...500 mA
puissance de sortie:
19...19 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
201 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
33 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
0.5 W
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver Connect sans fil pour RAX SOFT
Les Atouts de la gamme:
Accessoire gamme CONNECT pour RAX SOFT
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


