SG Lighting - Kit de scellement acier inoxydable pour borne Opus - 600583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 175 mm
longueur - 225 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986005837
Réf. Sonepar
04937600583
Réf. Fournisseur
600583
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
175 mm
longueur:
225 mm
hauteur:
225 mm
diamètre:
175 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Pour sceller au sol
Les Atouts de la gamme:
Accessoires pour bornes extérieures
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


