SG Lighting - Lineal 2240 profilé droit sans équipement blanc - 8249045077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 38 mm
longueur - 2240 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821180450
Réf. Sonepar
04937118045
Réf. Fournisseur
8249045077
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
38 mm
longueur:
2240 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
Les Atouts de l'article:
LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.
Les Atouts de la gamme:
Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


