nouveau

SG Lighting - Lineal 80 600x600 profilé d'angle blanc D 3000/4000K Ra>80 DALI-2 - 320933

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0...0 K

  • tension nominale (Un) - 0...0 V

  • courant nominal - 0...0 mA

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 0...0 °C

  • puissance de lampe acceptée - 0...0 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983209337

Réf. Sonepar

04937320933

Réf. Fournisseur

320933

Marque

SG Lighting

température de couleur:

0...0 K

tension nominale (Un):

0...0 V

courant nominal:

0...0 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Lineal 80 600x600mm profilé d'angle blanc lumière directe LED 13W 3000/4000K 1610/1670 lumens 124 lumens/W Ra>80 DALI-2 SDCM 3 UGR<19 matériau : aluminium classe I IP20

Les Atouts de l'article:

LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect. LINEAL 80 offre un UGR < 16

Les Atouts de la gamme:

Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting