SG Lighting - Lineal kit de 2 étriers de fixation au plafond blanc - 8241000355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 94 mm
longueur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821203685
Réf. Sonepar
04937120368
Réf. Fournisseur
8241000355
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
94 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
65 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Lineal Wall Extension est un kit blanc de 2 étriers complémentaires et indispensables pour la continuité d'une ligne Lineal pour montage plafond sur structure en T 600x600mm (préconisation 1 équerre tous les métres)
Les Atouts de l'article:
LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.
Les Atouts de la gamme:
Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Les Atouts de l'article:
LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.
Les Atouts de la gamme:
Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.






