SG Lighting - Mât Herning Ht 2,5m Ø60 gris compatible Herning Fenes Circled et Place - 623973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - trépied
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 60 mm
longueur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986239737
Réf. Sonepar
04937623973
Réf. Fournisseur
623973
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
trépied
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
60 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
2500 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


