SG Lighting - Metro applique cylindrique blanc 2xGU10 classe II IP65 - 611692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 0...0 K
tension nominale (Un) - 0...0 V
courant nominal - 0...0 mA
puissance de lampe acceptée - 0...0 W
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986116922
Réf. Sonepar
04937611692
Réf. Fournisseur
611692
Marque
SG Lighting
température de couleur:
0...0 K
tension nominale (Un):
0...0 V
courant nominal:
0...0 mA
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
METRO est une applique extérieure ou intérieure qui dispose de 2 flux vers le haut et le bas . Son installation est facilitée par une plaque murale astucieuse avec 2 entrées/sorties de câble, le câblage peut donc être arrière ou latéral.
Les Atouts de la gamme:
Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


