Non retournable

SG Lighting - Multi Concept Diled panneau frontal blanc - 8249044353

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 560 mm

  • longueur - 560 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821174275

Réf. Sonepar

04937117427

Réf. Fournisseur

8249044353

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

560 mm

longueur:

560 mm

hauteur:

53 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

Multi Concept Diled Frame Prism blanc panneau frontal (façade B) à insérer par-dessus le bloc LED Multi Concept matériau : acier et PMMA

Les Atouts de l'article:

Le concept de MULTI CONCEPT est d'avoir un corps de luminaire au plafond que l'on complète par un bloc LED insérable ainsi qu'un panneau frontal. Les multiples combinaisons possibles rendent le choix définitif de l'esthétique facile.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastré LED 600 x 600 modulaire

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting