Non retournable

SG Lighting - Multi Concept unité de surface blanc 620x620mm - 8249044405

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 613 mm

  • longueur - 613 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821174329

Réf. Sonepar

04937117432

Réf. Fournisseur

8249044405

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

613 mm

longueur:

613 mm

hauteur:

131 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

Multi Concept unité de surface blanc 620x620mm connecteur Winsta 5 pôles DALI matériau : acier

Les Atouts de l'article:

Le concept de MULTI CONCEPT est d'avoir un corps de luminaire au plafond que l'on complète par un bloc LED insérable ainsi qu'un panneau frontal. Les multiples combinaisons possibles rendent le choix définitif de l'esthétique facile.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastré LED 600 x 600 modulaire

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting