SG Lighting - Nemo II Midi encastré de sol asymétrique 430lm 3000K Ra>80 Coupure de phase - 630073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 118 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7021986300734
Réf. Sonepar
04937630073
Réf. Fournisseur
630073
Marque
SG Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
118 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
flux lumineux utile:
430 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
9 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
80 %
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
130 mm
charge max.:
750 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


