SG Lighting - Nemo II Mini encastré de sol asymétrique 160lm 3000K Ra>80 Coupure de phase - 630071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7021986300710
Réf. Sonepar
04937630071
Réf. Fournisseur
630071
Marque
SG Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
flux lumineux utile:
160 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
80 %
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
110 mm
charge max.:
750 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Nemo II est un luminaire performant symétrique encastré dans le sol pour l’éclairage décoratif et fonctionnel des façades et jardins,
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés de sol garantie anticorrosion 10 ans
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


