Non retournable

SG Lighting - Nemo II Siriak Maxi encastré de sol 800lm 3000K Ra>80 coupure de phase - 630120

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 138 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 112 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986301205

Réf. Sonepar

04937630120

Réf. Fournisseur

630120

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

138 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

112 mm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

14 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

80 %

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

efficacité lumineuse:

57 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

115 mm

diamètre externe:

150 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Nemo II Siriak Maxi encastré de sol collerette acier inoxydable 14W LED 800 lumens 57 lumens/W 3000K Ra>80 coupure de phase SDCM 3 L80/B20>50 000H faisceau 40° 230V Classe I IP67 IK10 livré avec 1 m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs

Les Atouts de l'article:

NEMO SIRIAK encastré de sol pour un éclairage décoratif et fonctionnel des façades, jardins, escaliers et murs.

Les Atouts de la gamme:

faible éblouissement, version symétrique et asymétrique, livré avec 1 mètre de câble

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting