SG Lighting - Pièce d'angle pour luminaire mural Echo et Metro graphite - 623207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 80 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986232073
Réf. Sonepar
04937623207
Réf. Fournisseur
623207
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
80 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
101 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Astucieuse la pièce d'angle qui permet d'installer votre applique sur l'angle de la façade
Les Atouts de la gamme:
Permet l'installation dans un angle
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


