SG Lighting - Pir Wall détecteur intérieur à infrarouge blanc 200VA IP20 - 820471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...110 °
Puissance de coupure max. - 160 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988204719
Réf. Sonepar
04937820471
Réf. Fournisseur
820471
Marque
SG Lighting
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...110 °
Puissance de coupure max.:
160 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
portée de présence max.:
50 m²
champ de détection de diamètre au sol:
3 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...110 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...110 °
luminosité de déclenchement:
20...200 lx
puissance max. de commutation LED:
160 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...35 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
84 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
42 mm
diamètre:
58 mm
largeur d'encastrement:
50 mm
profondeur d'encastrement:
23.5 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
diamètre d'encastrement:
58 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
Les Atouts de l'article:
Détecteur infrarouge blanc
Les Atouts de la gamme:
Gamme de détecteur infrarouge
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


