SG Lighting - Plaque de fixation 200x200mm en acier galva pour la fixation solide d'un mât - 623984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986239843
Réf. Sonepar
04937623984
Réf. Fournisseur
623984
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
8 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


