Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

SG Lighting - Prelude Square applique SDB noir 1490lm 2700K coupure de phase descendante - 111388

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1490 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021981113889

Réf. Sonepar

04937111388

Réf. Fournisseur

111388

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

1490 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

519 mm

efficacité lumineuse:

93 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

courant nominal:

200...400 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

69

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

69

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

59 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Prelude Square applique de salles de bain noir 16W 2700K coupure de phase 1490 lumens 93 lumens/W Ra>90 SDCM 3 durée de vie L80/B10>50 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP44 IK05 (IP40 à l'horizontal)

Les Atouts de l'article:

PRELUDE est une applique opérationnelle au design épuré. Son montage peut être fait par l'arrière ou latéral avec un accès facile aux câbles et bornier. Le repiquage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Luminaire de salle de bain avec et sans prise

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting