nouveau

SG Lighting - Rax 180-190 verre trempé dépoli pour downlight Rax noir IP44 - 212915

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - verre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982129155

Réf. Sonepar

04937212915

Réf. Fournisseur

212915

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

verre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

214 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Rax 180-190 verre trempé dépoli de diamètre 214mm pour downlight Rax noir IP44

Les Atouts de l'article:

Accessoire IP44 pour downlight

Les Atouts de la gamme:

Accessoire IP44 pour downlight

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.