SG Lighting - Ray 680 D/I LED luminaire en top diam. 60mm gris 2990lm 3000K Ra>80 non dimmable - 8246079376

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2990 lm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2990 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821162463

Réf. Sonepar

04937116246

Réf. Fournisseur

8246079376

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

2990 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

125 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

autre

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

0...0 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

autre

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

longueur du câble:

0 m

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

100

largeur:

680 mm

hauteur/profondeur:

703 mm

longueur:

703 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Ray luminaire pour montage sur mât lumière directe et indirecte gris LED 24W 3000K 2990 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10

Les Atouts de l'article:

RAY pour montage sur mât dispose d'unréflecteur, d'un cône tronqué en polycarbonate. RAY distribue la lumière directe et indirecteRAY est pré-câblé avec 5 mètres de câble. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires en applique, sur mât et borne, garantie 10 ans anticorrosion

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting